• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Poste de mesure de contours CD 140AF, Type: CD140AF

Réf.: 499299 CD140AF
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course du palpeur X 140 mm
Plage de mesure Z 70 mm
Ecart de guidage Z 1 (plus de 140 mm) µm
Force de mesure 4 mN - 30 mN
Vitesse de mesure X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Vitesse de positionnement en X 1 mm/s - 200 mm/s
Longueur bras palpeur 350 mm
Résolution 19 nm
Hauteur 426 mm
Largeur 836 mm
Profondeur 385 mm
Type de produit Poste de mesure de contour

Identification et classification

Référence article 499299 CD140AF
Réf. fabricant 6269051
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Le MarSurf CD 140 A dispose d’un système de palpage offrant une plage de mesure allant jusqu’à 70 mm. Les pointes de contact se changent rapidement sans outil et ce, sans réétalonnage.

Utilisation:

Le poste de mesure assisté par ordinateur permet une analyse complète et rapide des résultats de mesure:
  • Nombreuses fonctions de mesure de contours, simples et rapides
  • Remplacement des pointes de contact sans outil
  • Vitesse de positionnement sur l’axe X jusqu’à 200 mm/s
  • Création de programmes ou mesures individuelles simples avec MarWin
  • Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contours CAO, etc.
  • Extensible en option avec possibilité de réaliser des mesures de rugosité (Rz > 2 µm)
  • Possibilité de mesures avec pointe de contact double
  • Plateau flexible avec grille perforée de 25 mm, table X/Y supplémentaire inutile

Livraison:

Appareil de mesure de contours, support de base avec déplacement Y, élément palpeur PG A 36-350-25, logiciel MarWin EasyContour plus mobile, étalon avec 2 billes (45 mm et 6 mm).

Accessoire(s):

PC, éléments palpeurs 499314499318.

Remarque(s):

Mise en service et formation sur demande. Livraison uniquement en Allemagne et en Autriche!