M12BLP-402X Rabot sans fil

Réf.: 4933492851
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
Type de produit Rabots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933492851
EAN / GTIN 4058546477226
Réf. fabricant 4933492851

Description

Description:

  • Le rabot sans balai M12™, avec une profondeur de rabotage de 2 mm et une largeur de rabotage de 51 mm, convient aux applications les plus courantes
  • Compact et léger, pratique à utiliser dans différentes orientations et à manipuler d'une seule main
  • Ouverture des deux côtés pour une meilleure éjection des copeaux vers la gauche ou la droite
  • Le tambour accueille deux couteaux réversibles TCT et tourne à 14. 000 tr/min pour obtenir une coupe lisse et régulière
  • 60 mètres de travail continu sur du bois de chêne de 2 mm, avec 1 batterie 4,0 Ah
  • Jusqu'à 17,5 mm de profondeur de feuillure
  • Un marchepied sur le socle, qui protège la pièce à travailler contre les dommages accidentels
  • Un support de lame pour deux lames TCT supplémentaires
  • Un moteur sans balai, un bloc batterie REDLITHIUM™ et un système électronique REDLINK™ garantissent puissance, autonomie et durabilité
  • Compatible avec toutes les batteries Milwaukee® M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Profondeur de feuillure: 17.5 mm
  • Livré en: Boîte HD
  • Largeur de rabotage: 56 mm
  • Profondeur de rabotage: 2.0 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 14,500 min¹
  • Tension: 12 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 1.92 (M12 B4) kg
Contenu de la livraison: 2 x packs de batteries M12 B4, chargeur C12 C, HD Box

Produits adaptés

Accessoires