Adjustable Wrench Triple Pack

Réf.: 4932493414
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
Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932493414
EAN / GTIN 4058546482855
Réf. fabricant 4932493414

Description

Description:

  • Vis moletée pour un réglage précis et progressif de la largeur de la clé
  • Chromée pour une protection élevée contre la corrosion et une durée de vie plus longue
  • Poignée ergonomique arrondie pour un grand confort d'utilisation et une pression réduite sur la paume des mains
  • Design compact idéal pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
  • Mâchoires guidées parallèlement pour un risque réduit, de glisser ou d'endommager les surfaces des pièces
  • Marquage gravé au laser des ouvertures de clé en pouces et en mm pour un réglage précis
  • Perforation pour une fixation facile sur un porte-outil Milwaukee® lors de travaux en hauteur

Caractéristique(s):

  • Nombre de pièces: 3
Contenu de la livraison: Jeu composé de clés à molette de 150 mm, 200 mm et 250 mm