• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Paquete triple de llaves ajustables

Número de artículo: 4932493414
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
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493414
EAN / GTIN 4058546482855
Número del fabricante 4932493414

Descripción

Descripción:

  • Tornillo de mariposa para un ajuste preciso y sin escalonamientos de la anchura de la llave
  • Cromado para una alta protección contra la corrosión y una vida útil más larga
  • Mango redondeado ergonómicamente para una gran comodidad de uso y menos presión en las palmas de las manos
  • Diseño compacto ideal para trabajar en zonas de difícil acceso
  • Mandíbulas de guía paralela para reducir el riesgo de deslizamiento o de dañar las superficies de las piezas de trabajo,
  • Mordazas de guía paralela para reducir el riesgo de deslizamiento o de dañar las superficies de las piezas de trabajo
  • Marcas de ancho de llave grabadas con láser en pulgadas y mm para un ajuste preciso
  • Agujero para acoplar fácilmente un bloqueo de herramientas Milwaukee® cuando se trabaja en altura

Característica:

  • Número de piezas: 3
Equipamiento de serie: Juego compuesto por llaves de horquilla de 150 mm, 200 mm y 250 mm