Jeu d'extracteurs des bagues intérieures des roulements

Réf.: 4931-1/8
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4931-1/8
EAN / GTIN 4000896155538
Réf. fabricant 4931-1/8
Article hors catalogue L60140 1518

Description

Description:

Utilisation :
Extraction des bagues intérieures des roulements sur le moyeu de roue lors du démontage du roulement de roue
  • Pour les bagues intérieures des roulements bien ajustées au moyeu de roue
  • Le couple élevé augmente la force de tension des pinces de serrage. Ceci empêche l'outil de glisser des bagues de roulement
  • Aussi approprié aux modèles avec boîte ABS (en particulier pour les modèles à connexion fixe)
  • Pour AUDI ∙ BMW ∙ FORD ∙ MERCEDES-BENZ ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ TOYOTA ∙ VW
  • Le filet de dilatation sur la broche produit de hautes forces de traction
  • Support de couple pour l'insertion de toute l'unité dans l'étau parallèle pour travailler de manière optimale
  • 4 pinces de serrage (40 à 45 mm / 45 à 50 mm / 50 à 55 mm / 55 à 61 mm) permettent de couvrir tous les diamètres de 40 à 61 mm
  • Mode d'emploi détaillé avec illustrations
  • Coffret plastique
  • Garniture en mousse souple
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 5.48 kg
  • Nombre d'outils : 8