• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

BT40 FC SRKIN 6X90 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: 4509883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4509883
EAN / GTIN 7291075286236
Réf. fabricant 4509883
Article hors catalogue L24120 2440

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 40