ST 16X 38 ER11 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Réf.: 4501983
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4501983
EAN / GTIN 7291075156249
Réf. fabricant 4501983
Article hors catalogue L24120 1507

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 16 mm, Taille de lattachement (CSI) ER11, Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm, Taille du corps (SS) 16

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER11
  • Taille carré entrainement (DRVS) 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 18.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 38 mm
  • Taille du corps (SS) 16