Pince-étau à souder zinguée 280 mm

Réf.: 42 44 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42 44 280
EAN / GTIN 4003773080350
Réf. fabricant 42 44 280
Article hors catalogue L70010 1619

Description

Description:

  • pour serrer, fixer et tenir divers profilés
  • très résistant
  • avec vis de réglage et levier de déblocage
  • prise à une seule main
  • pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
  • avec mâchores mobiles
  • mâchoires en acier au chrome-vanadium matricé
  • serre en les équilibrant les pièces et profils encombrants à bords hauts de 40 mm maximum

Caractéristique(s):

  • Capacité de serrage 4 pans : 90mm
  • Galvanisé