Touche sphérique en carbure 1,5mm pour 40Z/44FZ/852

Réf.: 4170552
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4170552
EAN / GTIN 4059192006020
Réf. fabricant 4170552
Article hors catalogue L40100 122

Description

Exécution:

  • Pour la mesure de dentures et pour des tâches spéciales
  • Boule de mesure en métal dur
  • Avec tige de réception cylindrique avec jonc d'arrêt pour le maintien dans l'alésage de réception de la vis de mesure ou de la jauge à gorge indicatrice

Description:

  • Insert de mesure à bille, contact de mesure diamètre de la bille mm 1.5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Pas de vis en mm (proxy): faux
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Dimension H: 6 mm
  • Dimension h en mm: 6 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 2 µm
  • Dimension d en mm: 1.5 mm
  • Contact de mesure diamètre de la bille mm: 1.5 mm