• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

CLE MIXTE COURTE 12 PANS 13 MM

Réf.: 39.13
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 39.13
EAN / GTIN 3148510998824
Réf. fabricant 39.13
Article hors catalogue L60130 2370
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B x B1 [mm]: 28,0 x 19,5
  • C1 [mm]: 8
  • E [mm]: 5,8
  • E1 [mm]: 8,0
  • L [mm]: 141
  • 6-carrés - 12-carrés [mm]: 12
  • [g]: 55

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous