Csillag-villáskulcs ″39″ rövid 13 mm

Cikkszám: 39.13
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 39.13
EAN / GTIN 3148510998824
Gyártó száma 39.13
L-szám L60130 2370
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rövid, nyitottvégű csillagkulcs: rövid szár és kompakt fej a nagyszerű kézre állásért, ideális a nehéz hozzáféréshez
  • OGV® hatszög profilú fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűs fej
  • 15°-ban ferde villafej
  • krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 13
  • B x B1 [mm]: 28.0 x 19.5
  • C1 [mm]: 8
  • E [mm]: 5.8
  • E1 [mm]: 8.0
  • L [mm]: 141
  • 6 él - 12 él [mm]: 12
  • [g]: 55