• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Vis de serrage à excentrique, Filetage M: M10

Réf.: 370001 M10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Bague 6 pans ouverture 25 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 7 mm
Course d'excentrique S1 1,6 mm
Dim. A 12,7 mm
Hauteur bague H 10 mm
Longueur du filet L 9 mm
Force serrage 9 kN
Couple de serrage maximal 28 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Identification et classification

Référence article 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373
Réf. fabricant 370001 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Disque en acier hexagonal avec vis à excentrique en acier.
  • Serrage de toutes formes de pièces.
  • 6 géométries différentes au niveau des surfaces de serrage: 1. Prisme avec angle d'ouverture de 150° 2. Rainures longitudinales 3. Niveau lisse 4. Stries 5. Lisse 6. Revêtement lisse.
  • Encombrement réduit.

Utilisation:

Convient pour le serrage de pièces brutes et finies.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous