Pièce de raccordement QR, entraînement hexagonal actionné par la machine 1/4 sortie carré 1/2 ″

Réf.: 33161001
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
Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33161001
EAN / GTIN 4018754284245
Réf. fabricant 33161001
Article hors catalogue L60010 6294

Description

Description:

  • Avec entraînement hexagonal externe
  • Pour douilles À CHOCS mécaniques DIN 3129/ISO 2725-2 avec équerre intérieure DIN 3121/ISO 1174-2
  • Avec un diamètre de bride plus grand pour une meilleure installation des inserts D'IMPACT
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Hauteur mm (h): 19,2 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • No.: 3316/1QR
  • Carré extérieur: E 12,5 mm
  • Poids: 46 g