QR-aansluitdeel, machinale zeskantaandrijving 1/4 uitgang vierkant 1/2 ″

Artikelnummer: 33161001
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33161001
EAN/GTIN 4018754284245
Nummer fabrikant 33161001
L-nummer L60010 6294

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met externe zeskantaandrijving
  • Voor machinaal bediende STOOTAANSLUITINGEN DIN 3129/ISO 2725-2 met intern vierkant DIN 3121/ISO 1174-2
  • Met een grotere flensdiameter voor een betere montage van de SLAGPLATEN
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Buitenvierkant [inch]: 1/2 ″
  • Hoogte mm (h): 19,2 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Nr.: 3316/1QR
  • Buitenvierkant [inch]: E 12,5 mm
  • Gewicht: 46 g