Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2 12 mm

Réf.: 319305 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 12 mm
Taille VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Filetage du canal de lubrification M5
Filetage des vis de serrage M8
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319305 12
EAN / GTIN 4062406745899

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Queue VDI percée.
  • Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

  • Convient également pour les barres d’alésage plus longues.
  • Réglage individuel de la longueur des barres d’alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.