F45ST D1.00-W.75 Fraises à surfacer à 45° pour plaquettes SEK/MT-12

Réf.: 3100387
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100387
EAN / GTIN 7291075089998
Réf. fabricant 3100387
Article hors catalogue L23980 2122

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.26″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.47″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.484″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout