F45ST D1.00-W.75 45° schroefdraadfrezen met SEK/MT 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100387
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100387
EAN/GTIN 7291075089998
Nummer fabrikant 3100387
L-nummer L23980 2122

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,26″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,47″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximum snijrichting (APMX): 0,26″functionele lengte van maaibord (LF): 2,484″Lengte: 1-1/4″
  • Identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles