• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jeu de pinces de serrage ER Avec joint, Réf. pinces de serrage: ER25

Réf.: 309017 ER25
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. pinces de serrage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. incluses 16 mm
Norme ISO 15488-A
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309017 ER25
EAN / GTIN 4054631126574
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Etanchéité métallique.
Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous