• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mandrin à pinces ER Type AD, BT 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 32

Réf.: 302817 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 2-20 mm
Support BT 50 court
Norme de porte-outils JIS B6339; JIS B6339
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 2 mm - 20 mm
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 50 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 32
Clés de serrage pour pinces ER 32
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 302817 32
EAN / GTIN 4062406100896
Réf. fabricant 302817 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min-1.
  • Ecrou de serrage de précision de haute qualité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.
Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.