{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Chiave di serraggio ER | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302817 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100896 |