EXTRACT. GOUJON DIAM. 8-11MM

Réf.: 285.6
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 285.6
EAN / GTIN 3148511650400
Réf. fabricant 285.6
Article hors catalogue L60130 722

Description

Description:

  • Points forts du produit: Avec ces extracteurs en forme de spirale, il est possible d'extraire après avoir percé un trou de guidage avec les forets spéciaux à aléser 285.F.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 8 - 11
  • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
  • d2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 65
  • Foret: 285.F3
  • [kg]: 0,015