EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 8-11MM

Número de artículo: 285.6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 285.6
EAN / GTIN 3148511650400
Número del fabricante 285.6
Número L L60130 722
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 8 - 11
  • d1 [mm]: 4,5 - 5,3
  • d2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 65
  • Perforación: 285.F3
  • [kg]: 0,015