{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | CCGW 09T312 FN | |
| Rayon d'angle | 1,2 mm | |
| Nuance | MKD | |
| Possibilité de réaffûtage | oui | |
| Type d'outils | MKD | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Type d'arête de coupe | NL | |
| Prof. coupe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Avance f | 0,005 mm/tr - 0,1 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 1 600 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 265924 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406095727 | |
| Réf. fabricant | 265924 NL | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |