{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCGW 09T312 FN | |
| Raio do canto | 1,2 mm | |
| Tipo | MKD | |
| Possibilidade de reafiamento | sim | |
| Material de corte | MKD | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Modelo das arestas de corte | NL | |
| Profundidade de corte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Avanço f | 0,005 mm/U - 0,1 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 1.600 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 265924 NL | |
| EAN/GTIN | 4062406095727 | |
| Número do fabricante | 265924 NL | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |