• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CCGW 09T312 FN, MKD

Artikl br.: 265924 NL

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Mogućnost oštrenja: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGW 09T312 FN
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta MKD
Mogućnost oštrenja da
Rezni materijal MKD
Prevlaka bez prevlake
Uvjetovanost reza kontinuirano
izvedba rezne oštrice NL
Dubina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,005 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 1.600 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265924 NL
EAN / GTIN 4062406095727
Broj proizvođača 265924 NL
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
GFK, CFK
N
Grafit
N
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice.
Skošenje za neželjezne metale s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master Eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.