Diamond resin-bonded for dry grinding 75 x 30 x 20 mm 2 - 6

Réf.: 249717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 249717
EAN / GTIN 9003172497174
Réf. fabricant 249717
Article hors catalogue L50140 1037

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain de diamant allant de D181 à D64. En comparaison avec les meules conventionnelles en carbure de silicium, les meules diamant offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Form: 11V9 BOISSEAU CONIQUE
  • Spécification : 2 - 6
  • Dimension (D x T x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour le meulage à sec de tous les outils d'usinage en Métal dur dans l'industrie du bois et du métal ainsi que de diverses lames de cisailles

Matière(s):

métal dur