Diamante con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 75 x 30 x 20 mm 2 - 6

Número de artículo: 249717
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Identificación y clasificación

Número de artículo 249717
EAN / GTIN 9003172497174
Número del fabricante 249717
Número L L50140 1037
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Esta herramienta le permite afilar todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. En comparación con los discos de carburo de silicio, los discos de diamante tienen un desgaste significativamente menor y una mayor precisión dimensional.

Característica:

  • Forma: DISCO DE VASO CÓNICO 11V9
  • Tamaño de grano: 126
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 2 - 6
  • Dimensiones (D x T x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Espesor: 30 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Metal duro

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Larga vida útil
  • Rectificado frío.

Aplicación:

  • Para el desbaste en seco de todas las herramientas de corte de metal duro de la industria de la madera y el metal, así como de diversas hojas de cizalla.