Adaptateur 5/16″ hexagone, 10 mm pour 7 R / 7 UR

Réf.: 2327643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2327643
EAN / GTIN 4010886894965
Réf. fabricant 2327643
Article hors catalogue L60160 4300

Description

Description:

Maintient sûr de l'adaptateur dans le cliquet grâce à système de retenue à bille
Avec aimant de maintien
Corps phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 8,0
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 5/16″
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 82 mm
  • Poids [lbs]: 0,030 lbs
  • Entraînement par clé de serrage: 10 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non