Adapter 5/16″ 6kt, 10 mm tbv 7 R / 7 UR

Artikelnummer: 2327643
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2327643
EAN/GTIN 4010886894965
Nummer fabrikant 2327643
L-nummer L60160 4300

Omschrijving

Omschrijving:

stevige adapterbevestiging in de ringratel door kogelvergrendeling
met magneethouder
corpus mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 8,0
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 5/16″
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 82 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,030 lbs
  • Breedte over vlakken aandrijving: 10 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen