• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

SGTFR 2012-5 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300857
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2300857
EAN / GTIN 7291075071238
Réf. fabricant 2300857
Article hors catalogue L23920 650

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.53 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous