SGTFR 2012-5 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300857
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300857
EAN / GTIN 7291075071238
Número del fabricante 2300857
Número L L23920 650

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos