SGTFL 2020-4 Porte-outils monoblocs SELF-GRIP pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300811
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2300811
EAN / GTIN 7291075071085
Réf. fabricant 2300811
Article hors catalogue L23920 633

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 57 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte