SGTFL 2020-4 Self-Grip, suporte de fixação compacto para entalhes e recortes.

N.º do artigo: 2300811
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2300811
EAN/GTIN 7291075071085
Número do fabricante 2300811
Número L L23920 633

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 4,52 mm, largura de corte mín. (CWN) 3,54 mm, comprimento total (OAL) 120 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 3,2 mm Direção (MÃO) Mão esquerda Largura máxima de corte (CWX) 4,52 mm Largura mínima de corte (CWN) 3,54 mm Comprimento total (OAL) 120 mm Altura da haste (H) 20 mm Largura do eixo (B) 20 mm Diâmetro de corte (CUTDIA) 57 mm

Produtos adequados