Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm ST1400

Réf.: 212734 ST1400
Remise
65,04 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,56 € 65,04 € / Unité
  • De 10 Unité
    31,30 € 54,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
841 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle R 4 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,35 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,35 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212734 ST1400
EAN / GTIN 4045197761811

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :