Clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, à partir de la grandeur 1.27 mm, chromées

Réf.: 210.3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210.3,5
EAN / GTIN 7610733002832
Réf. fabricant PB 210.3,5
Article hors catalogue L60060 1382

Description

Description:

  • Clés mâles coudées
  • pour vis à 6 pans creux
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • à partir de la taille 1,27 mm, chromées
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 3,5 mm
  • Longueur intérieure de la tige: 21 mm
  • Longueur intérieure du manche: 75 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm