binnenzeskant sleutels voor binnen-zeskantschroeven, vanaf grootte 1.27 mm verchroomd

Artikelnummer: 210.3,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210.3,5
EAN/GTIN 7610733002832
Nummer fabrikant PB 210.3,5
L-nummer L60060 1382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precies afgeronde uiteinden, makkelijk invoeren in de schroeven
  • vanaf grootte 1.27 mm verchroomd
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 3,5 mm
  • Lengte handvat binnenzijde: 75 mm
  • Lengte van de stift binnenin: 21 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm