• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bonnet en polaire onesize

Réf.: 202325329935onesize
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur noir / jaune
Type de produit Bonnets

Identification et classification

Référence article 202325329935onesize
EAN / GTIN 7330509611678
Réf. fabricant 202325329935onesize
Article hors catalogue L00980 3563
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, polaire, un côté brossé, séchage rapide, 240g/m²
Polaire tricotée lisse avec intérieur doux

Fonctionnalité
Extraction de l'humidité

Détails
Logo Blåkläder tissé au dos

Description:

  • Un bonnet fin et chaud en polaire exclusive avec un tricotage lisse à l'extérieur et une doublure brossée à l'intérieur

Conseillers produits et services

Connectez-vous