• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Station de dosage de produit de nettoyage DS 3

Réf.: 2.641-811.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2.641-811.0
EAN / GTIN 4039784418585
Réf. fabricant 2.641-811.0
Article hors catalogue L00950 179250
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Connecté au robinet, le détergent est rempli dans le réservoir d'eau douce à dilution réglable. Egalement en conjonction avec le système de remplissage ABS. Avec clapet anti-retour (DIN en 1717).

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 390 x 390 x 150 mm
  • Nombre d'aspirations : 1
  • Nombre de points de dépose : 1
  • Nombre de périphériques Pro : 1 pièces
  • Taux d'application : 15 l/min
  • Plage de dosage : 0,2 – 13,5 %
  • Pression : 2 − 6 bars.
  • Extensible : 1
  • Poids: 3,9 kg
  • poids avec emballage : 3,9 kg
  • Quantité : 1 pièces

Conseillers produits et services

Connectez-vous