Agente de limpieza estación de dosificación DS 3

Número de artículo: 2.641-811.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.641-811.0
EAN / GTIN 4039784418585
Número del fabricante 2.641-811.0
Número L L00950 179250
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Conectado al grifo, el detergente se llena en el tanque de agua dulce en dilución ajustable. También en combinación con el sistema de llenado ABS. Incl. Prevención de reflujo (DIN EN 1717).

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 390 x 390 x 150 mm
  • Número de aspiraciones: 1
  • Número de puntos de eliminación: 1
  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • Tasa de aplicación: 15 l/min
  • Rango de dosificación: 0,2 – 13,5 %
  • Presión: 2 – 6 bar.
  • Ampliable: 1
  • Peso: 3,9 kg
  • peso incluyendo embalaje: 3,9 kg
  • Cantidad: 1 unidades

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra