• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit de nettoyage professionnel NT DN 40

Réf.: 2.637-353.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2.637-353.0
EAN / GTIN 4002667009361
Réf. fabricant 2.637-353.0
Article hors catalogue L00940 1963
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Kit d'accessoires professionnels pour eau/sec de taille nominale DN 40 pour ventouses à partir de Kärcher. Le kit de nettoyage professionnel NT se compose de flexible d'aspiration, d'un collecteur, de 2 tuyaux d'aspiration, de buse pour joints et d'une buse de sol.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 710 x 460 x 125 mm
  • Poids: 4,2 kg
  • poids avec emballage : 4,7 kg
  • Diamètre nominal standard : DN 40

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous