Set de limpieza profesional NT DN 40

Número de artículo: 2.637-353.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.637-353.0
EAN / GTIN 4002667009361
Número del fabricante 2.637-353.0
Número L L00940 1963
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Juego de accesorios profesional húmedo/seco en tamaño nominal DN 40 para ventosas de Kärcher. El set de limpieza profesional NT consta de manguera de aspiración, colector, 2 tubos de succión, tobera para juntas y boquilla de piso.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 710 x 460 x 125 mm
  • Peso: 4,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 4,7 kg
  • Diámetro nominal estándar: DN 40

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra