Machine de sablage de glace carbonique IB 7/40 Adv

Réf.: 1.574-002.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1.574-002.0
EAN / GTIN 4039784294035
Réf. fabricant 1.574-002.0
Article hors catalogue L00950 241233
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Un concept bien pensé, de nombreux détails astucieux, un longévité robuste et la fabrication de très haute qualité caractérisent notre Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Le blaster de glace carbonique de dernière génération est conçu pour une utilisation continue difficile et parfaitement équipé. En standard, il est équipé d'un enrouleur de câble de mise à la terre intégré, d'un système d'évacuation des résidus de givre pour empêcher l'appareil de geler une fois le travail terminé, ainsi que d'un huile et d'un séparateur d'eau pour un fonctionnement fiable. Le débit d'air est optimisé de sorte que même à de faibles pressions et une faible consommation d'air (max. 3,5 m³/min), de très bons résultats de nettoyage sont une évidence et que le bruit de travail est réduit au minimum. Le pistolet de pulvérisation télécommandé pour le réglage des paramètres du jet, une régulation progressive de la pression du jet et du débit de glace au moyen d'un bouton poussoir (peut être désactivé sur demande) et un affichage clair pour la lecture de tous les paramètres de fonctionnement assurent un haut niveau de confort de travail. De plus, des valeurs statistiques telles que le temps de fonctionnement, la consommation moyenne de glace heure Pro ou la consommation totale de glace sont également disponibles.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 768 x 510 x 1096 mm
  • Capacité de connexion : 0,6kW
  • Nombre de phases actuelles : 1
  • Raccord d'air comprimé : embrayage à griffes (DIN 3238)
  • Fréquence : 50 – 60 Hz
  • Boîtier / cadre : Acier inoxydable (1,4301)
  • poids (avec accessoires): 81,6 kg
  • poids sans accessoires : 78 kg
  • Longueur de câble: 7 m
  • Pression d'air : 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa
  • Qualité de l'air : Sec et sans huile
  • débit d'air : 0,5 – 3,5 m³/min
  • niveau de pression acoustique : 99 dB(A)
  • Serrage: 220 – 240 V
  • Capacité de glace carbonique : 15 kg
  • Pellets de glace carbonique (diamètres): 3 mm
  • Consommation de glace carbonique : 15 – 50 kg/h.

Avantage(s):

Affichage clair:
  • Lecture aisée des valeurs de consigne ; utilisation facile grâce aux grands boutons et à la commande électronique
Vidange automatique des résidus de glace:
  • Le réservoir de glaçons résiduels qui se vide en appuyant sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé
Mobilité maximale:
  • Équilibre optimal de l'appareil pour une manœuvre confortable sur terrain accidenté.
  • Cintres avant et arrière pour un accès facile aux escaliers
Débit d'air efficace dans l'appareil:
  • La glace carbonique est transportée intacte de l'appareil au buse
Bobine de fil de mise à la terre intégrée:
  • Protection contre les arcs électriques de l'utilisateur vers l'objet
Porte-arme sophistiqué:
  • Position idéale (par exemple pour changer les buses)
Compartiment de rangement intégré pour buses et outils:
  • Tout est toujours à portée de main – directement sur l'appareil
  • Les performances de nettoyage les plus élevées au buse
  • Le pistolet est toujours parfaitement rangé
Conteneurs de glace carbonique GRP:
  • Isolement optimal de la glace sèche
  • Mise à la terre simple de l'objet faisceau.
  • Améliorez le confort du faisceau
  • Pas de gel de la machine
huile et séparateur d'eau intégrés:
  • Ne congelez pas l'appareil
  • Pas de condensation
Caractéristique principale:
  • Opération sur le pistolet
  • huile et séparateur d'eau
  • Pour les réseaux d'air comprimé domestiques

Contenu:

Comprend rouleau de corde de mise à la terre ; huile et séparateur d'eau ; ajustement de la quantité de glace directement sur le pistolet à jet ; ajustement de la pression d'air directement sur le pistolet à jet ; commutation ″air seulement″ ou ″glace et air″ sur le pistolet ; commande électronique

Livraison:

2 clés plates (pour le changement de buse) ; graisse pour filetages de buse ; buse à jet plat ; pistolet de pulvérisation (ergonomique et sûr) ; tuyau de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide ; mallette souple

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier