Description:
Ultra-léger, puissant et alimenté par batterie : L'aspirateur sac à dos BVL 3/1 BP est le premier aspirateur à avoir un poids de transport arrière de seulement 4,5 kilogrammes grâce au matériau innovant EPP et dont les propriétés matérielles en même temps permettent une robustesse et un longévité particuliers. Que ce soit pour les gardiens dans les écoles, les commerçants ou l'utilisation dans les ménages privés - le nettoyage des taches et le nettoyage des escaliers est facilité: L'aspirateur à retour à aspiration élevée avec un volume de récipient de 3 litres impressionne lors du nettoyage dans les espaces confinés. La puissante batterie Kärcher Power-batterie garantit de longues durées de fonctionnement et le cadre de transport ergonomique garantit un travail sans fatigue. Le BVL 3/1 BP est facile et facile à utiliser grâce au panneau de commande pratique sur la ceinture de hanche pour contrôler toutes les fonctions importantes de fonctionnement et les fonctions supplémentaires. Le moteur EC sans balais est également très résistant à l'usure. En plus des accessoires habituels, d'autres fonctionnalités telles que le HEPA-14-filtre sont également disponibles en option. Veuillez noter qu'avec cet appareil, la version de la batterie Kärcher Power-batterie et le chargeur associé doivent être commandés séparément.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 220 x 317 x 450 mm
- Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
- Nombre de piles requises : 1 pièces
- Contenu du conteneur : 3 l
- poids avec emballage : 6,4 kg
- poids sans accessoires : 4,9 kg
- Courant de charge : 2,5A
- autonomie je charge de batterie : Eco!mode efficacité : max. 52 (5,0 Ah) / mode Power : max. 31 (5,0 Ah) / Eco!mode efficacité : max. 73 (7,5 Ah) / mode Power : max. 41 (7,5 Ah)
- Puissance par charge de batterie : env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah) m²
- débit d'air : 35,4 l/s
- Puissance nominale : 350W
- niveau de pression acoustique : 65 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Vide : 189 / 18,9 mbar / kPa
Avantage(s):
Mode Eco!Efficiency:- Le niveau d'efficacité Eco!réduit la consommation d'énergie et le volume de l'appareil et étend le autonomie de la batterie
Grande ergonomie:- Le panneau de commande sur la ceinture de hanche permet un contrôle et un contrôle confortables de toutes les fonctions.
- Cadre de transport Deuter® offrant un confort de port élevé même pendant un travail prolongé
Aspirateur à dos ultra-léger batterie:- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant
- Le flexible d'aspiration peut être connecté individuellement pour les droitiers et les gauchers
Moteur EC sans balais:- Permet des affectations de travail à long terme et augmente l'efficacité et le productivité
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:- Remplacez la batterie par d'autres appareils rapidement et selon vos besoins
EPP (polypropylène expansé) hautement innovant:- Très respectueux de l'environnement, comme 100% recyclable
- Haute résistance à l'usure et longue durée de vie
- Améliore le productivité et la sécurité au travail
- Particulièrement robuste et très durable
- Permet un travail ergonomique.
- Permet un transport sans effort
- Ultra-léger.
Contenu:
Classe de protection : III
Livraison:
1 pièce flexible d'aspiration avec collecteur / plastique ; 1 pièce sac filtre non tissé ; buse de sol KOMBI ; batterie et chargeur non inclus ; buse pour joints