• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

PINCE A CIRCLIPS EXT 18-60-BEC 90 DG

Réf.: 197A.18
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 197A.18
EAN / GTIN 3148518233149
Réf. fabricant 197A.18
Article hors catalogue L60130 3579
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granité antidérapant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 170
  • [g]: 175