Circliptang met uitwendige klemming , 90° gebogen , verchroomd , ergonomische kappen , Ø punt 1,8 mm , Ringbreedte 19 - 60 mm

Artikelnummer: 197A.18
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 197A.18
EAN/GTIN 3148518233149
Nummer fabrikant 197A.18
L-nummer L60130 3579

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 170
  • [g]: 175