Porte latérale

Réf.: 179N-21D
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
Référence article 179N-21D
EAN / GTIN 4000896245154
Réf. fabricant 179N-21D

Description

Description:

  • Porte latérale, verrouillable
  • Pour la paroi latérale gauche ou droite de la servante d'atelier servante d'atelier Assistent 179NXXL-8D
  • 90 mm de profondeur intérieure, 770 mm de hauteur utile
  • 2 clés incluses
  • Ouverture pour câble dans la porte (en haut et en bas)
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 806 mm x 539 mm x 58 mm
  • Poids net (kg): 7.8 kg