• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puerta lateral

Número de artículo: 179N-21D
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
Número de artículo 179N-21D
EAN / GTIN 4000896245154
Número del fabricante 179N-21D

Descripción

Descripción:

  • Puerta lateral, cerrable
  • Para la pared lateral izquierda o derecha en Carro de herramientas Assistent 179NXXL-8D
  • Profundidad interior 90 mm, altura útil 770 mm
  • 2 llaves incl.
  • Apertura de cables en la puerta (arriba y abajo)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 806 mm x 539 mm x 58 mm
  • Peso neto (kg): 7.8 kg