Système case i-BOXX 72 ensemble 10

Réf.: 1600A001S8
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1600A001S8
EAN / GTIN 3165140767682
Réf. fabricant 1600A001S8
Article hors catalogue L00610 78
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • I-BOXX 72 Set 10 case System l'i-BOXX 72 avec i-BOXX 72 Set 10 garantit un stockage flexible au sein du système de mobilité Bosch
  • Le kit 10 i-BOXX 72 dispose de 10 boîtes de couleurs spécialement agencées dans différentes tailles pour stocker divers articles tels que des petits accessoires ou des consommables pour une présentation organisée
  • Pratique, l'i-BOXX 72 est facile à transporter et est fourni avec un couvercle transparent qui offre une vue claire du contenu de l' boîte
  • Pour une flexibilité de stockage optimale, l'i-BOXX 72 SET 10 est compatible avec le rack i-BOXX et le LS-BOXX

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 357 x 316 x 72 mm
  • Poids : 0.9 kg
  • Matériau : ABS