• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Koffersystem i-BOXX 53 Set 10 Professional

Artikel-Nr.: 1600A001S8
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A001S8
EAN / GTIN 3165140767682
Herstellernummer 1600A001S8
L-Nummer L00610 78
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem i-BOXX 53 set 10
  • Die i-BOXX 53 mit i-BOXX 53 Set 10 gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Die 10 speziell angeordneten farbigen Boxen in unterschiedlichen Größen des i-BOXX 53 Set 10 dienen der Aufbewahrung verschiedener Teile wie Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel für geordnete Übersichtlichkeit
  • Die praktische i-BOXX 53 ermöglicht einen einfachen Transport und wird mit transparentem Deckel geliefert, der klare Sicht auf den Inhalt der Box gewährt
  • Für optimale Flexibilität bei der Aufbewahrung ist das i-BOXX 53 Set 10 sowohl mit dem i-BOXX rack als auch der LS-BOXX kompatibel

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 316 x 72 mm
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Materialausführung: ABS