• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine DIN 374 3/8-24

Réf.: 138002 3/8-24
Remise
33,90 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Classe de tolérance: 2B

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 3/8-24 UNF
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 15 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,058 mm
Filets au pouce 24
Filetage ⌀ 9,53 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 19,06 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138002 3/8-24
EAN / GTIN 4045197595065

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste, avec hélice à droite.
HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.
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
    UNF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier